Cutter mit 25 mm Abbrechklingen

Artikelnummer: Z00427612
EAN: 3253561104251
Cutter mit 25 mm Abbrechklingen
Inkl. Steuern: 13,92 € VE 1 Stück Netto 11,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Cutter mit 25-mm-Abbrechklingen

- Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube für Sicherheit und Präzision beim Schneiden - DynaGrip(TM)-Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen - 0,7 mm starke Hochleistungsklinge für anspruchsvolle Anwendungen - Klinge mit sechs abbrechbaren Segmenten (7 Klingenspitzen und -schneiden)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 25
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen