Universalmesser verst. m. 3 Klingen Stanley

Artikelnummer: Z00306118
EAN: 3253561100994
Herstellernummer: 1-10-099
Stanley
Universalmesser verst. m. 3 Klingen Stanley
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 1 Stück Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universalmesser, Klinge verstellbar Ausführung: Gehäuse aus Zink-Druckguss, grau, mit Aufhängeloch und Klingenmagazin im Griff. Sicherer Halt der Klinge durch patentierte InterLock(TM)-Verbindung der Griffschalen. Die Klinge kann in 5 Positionen über ein Rädchen fixiert werden. Lieferung inkl. 3 Ersatz-Trapezklingen. Attribute: Länge: 155 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen