Daemmstoffhalter DSH 8X 40 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062690
EAN: 4001990526200
Herstellernummer: 9880DSH
Apolo MEA
Daemmstoffhalter DSH 8X 40 apolo MEA
Inkl. Steuern: 17,39 € VE 100 Stück Netto 14,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schnelle Schlagmontage ohne Nagel oder Schraube · Dämmstoffhalter aus schlagfestem Kunststoff verhindert ein Abknicken beim Einschlagen · geringe Setztiefe erspart Bohrzeit · geeignet für Befestigungen von weichen Dämmstoffen auf Beton und Vollstein-Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 82
Typ DSH 8-40
Dübellänge (mm) 80
Bohrer-Ø d0 (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 40
max. Klemmdicke (mm) 40-50
mind. Bohrlochtiefe (mm) 40
Min. Verankerungstiefe (mm) 30
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen