Daemmstoffhalter DSH M 60 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062695
EAN: 4001990526576
Herstellernummer: 98110DSHM
Daemmstoffhalter DSH M 60 apolo MEA
Inkl. Steuern: 60,10 € VE 250 Stück Netto 50,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schnelle Schlagmontage ohne Nagel oder Schraube · nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A1 · optional kann der Dämmstoffteller DSH-T 80 zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers verwendet werden · Stahl, galvanisch verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 35
Typ DSH M 60
Dübellänge (mm) 110
Bohrer-Ø d0 (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 60
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Material Stahl, galvanisch verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen