Dämmstoffhalter MetallDSH-M 10

Artikelnummer: Z00063623
EAN: 4250438907341
Herstellernummer: 9860DSHM
Dämmstoffhalter MetallDSH-M 10
Inkl. Steuern: 51,79 € VE 250 Stück Netto 43,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schnelle Schlagmontage ohne Nagel oder Schraube · nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A1 · optional kann der Dämmstoffteller DSH-T 80 zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers verwendet werden · Stahl, galvanisch verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 35
Typ DSH-M 10
Dübellänge (mm) 60
Bohrer-Ø d0 (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 10
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Material Stahl, galvanisch verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen