Daemmstoffteller DSH-T 80 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062699
EAN: 4001990526552
Herstellernummer: 980DSHT
Daemmstoffteller DSH-T 80 apolo MEA
Inkl. Steuern: 56,60 € VE 250 Stück Netto 47,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verwendbar zusammen mit dem Dämmstoffhalter DSH M, wenn ein vergrößerter Teller-Ø benötigt wird · Material Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 80
Typ DSH-T 80
Durchgangsloch-Ø (mm) 14
Material Metall
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen