Isolierplattenduebel IPD 10x140 apolo MEA

Artikelnummer: Z00067380
EAN: 4001990499030
Herstellernummer: 910140IPD
Isolierplattenduebel IPD 10x140 apolo MEA
Inkl. Steuern: 34,36 € VE 250 Stück Netto 28,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit glasfaserverstärktem Kunststoffnagel aus Polyamid · verwendbar für Voll- und Lochbaustoffe · geeignet für die Befestigung von festen Dämmplatten z.B. an einer Wärmeschutzfassade · durch die griffige Oberfläche haftet der Putz gut am Teller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 60
Typ IPD 10-140
Dübellänge (mm) 140
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 40
Min. Verankerungstiefe (mm) 30
Material Kunststoff
Klemmdicke (mm) 100-110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen