apolo MEA Isolierplattendübel IPD 10x220 apolo MEA

Artikelnummer: Z00067395
EAN: 4250438902063
Herstellernummer: 910220IPD
apolo MEA Isolierplattendübel IPD 10x220 apolo MEA
Inkl. Steuern: 76,68 € VE 250 Stück Netto 64,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit glasfaserverstärktem Kunststoffnagel aus Polyamid · verwendbar für Voll- und Lochbaustoffe · geeignet für die Befestigung von festen Dämmplatten z.B. an einer Wärmeschutzfassade · durch die griffige Oberfläche haftet der Putz gut am Teller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klemmdicke 180-190 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 40 Millimeter
Teller-Ø 60 Millimeter
Typ IPD 10-220
Dübellänge 220 Millimeter
Bohrer-Ø 10 Millimeter
Material Kunststoff
min. Verankerungstiefe 30 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen