Isolierplattenduebel IPD 10x90 apolo MEA

Artikelnummer: Z00067378
EAN: 4001990499023
Herstellernummer: 91090IPD
Isolierplattenduebel IPD 10x90 apolo MEA
Inkl. Steuern: 30,40 € VE 250 Stück Netto 25,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit glasfaserverstärktem Kunststoffnagel aus Polyamid · verwendbar für Voll- und Lochbaustoffe · geeignet für die Befestigung von festen Dämmplatten z.B. an einer Wärmeschutzfassade · durch die griffige Oberfläche haftet der Putz gut am Teller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 60
Typ IPD 10- 90
Dübellänge (mm) 90
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 40
Min. Verankerungstiefe (mm) 30
Material Kunststoff
Klemmdicke (mm) 50-60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen