Isolierplattenduebel IPD 8 x 155 apolo MEA

Artikelnummer: Z00067392
EAN: 4250438907280
Herstellernummer: 98155IPD
Isolierplattenduebel IPD 8 x 155 apolo MEA
Inkl. Steuern: 47,62 € VE 200 Stück Netto 40,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit galvanisch verzinktem Stahlnagel · kunststoffumspritzter Kopf · ETA-Zulassung für Beton, Voll- und Lochziegel, Porenbeton · geeignet für die Befestigung von festen Dämmplatten z.B. an einer Wärmeschutzfassade · durch die griffige Oberfläche haftet der Putz gut am Teller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teller-Ø (mm) 60
Typ IPD 8-155
Dübellänge (mm) 155
Bohrer-Ø (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Klemmdicke (mm) 95-105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen