• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

Bosch Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack

30 Stück pro Packung

UVP: 2,92 € 1,90 € Netto 1,60 €

fischer Dämmstoffteller HK 36 Kunststoff

100 Stück pro Packung

13,30 € Netto 11,18 €

fischer Dämmstoffdübel FID 90

25 Stück pro Packung

Lieferung in 1 Werktag.

18,85 €

Netto 15,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 6 mm / 6-kt
Dübellänge 90 Millimeter
GTIN (EAN-Code) 4048962104684
Spanplatten-/Holzschrauben 6 Millimeter
Verkaufseinheit 25 Stück
max. Einschraubtiefe Schraube 80 Millimeter
min. Einbautiefe 90 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Der fischer Dämmstoffdübel FID ist ein Dübel, um leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID mit der Hand oder einem Akku-Schrauber gesetzt. Die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die Dämmplatte. Die Anbauteile wie Hausnummern, Bewegungsmelder oder Hinweisschilder können mit einer 4,5-mm-Schraube befestigt werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben