Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DAHLE Hebel-Schneidemaschine 587 - Schnittlänge 550 mm

Artikelnummer
Z21668993
EAN
4007885005874
Herstellernummer
00587-20914
Marke
DAHLE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
565,99 € 475,62 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668993
EAN
4007885005874
Herstellernummer
00587-20914
Marke
DAHLE

Technische Daten

AusstattungWerkstoffmesser
Gewicht15,8 kg
Schnitthöhe3,5 mm
Schnittlänge550 mm (A3)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz. Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen. Nützliche Formatlinien auf dem Tisch. Robuster Handgriff mit ausgeprägter Schutznase. Geschraubtes, geschliffenes Obermesser und geschraubtes, geschliffenes Untermesser. Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen. Stabiler Messerrücken aus Vollstahl. Messerschutzblech und arretierbare Bügelpressung. Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala. Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung. Herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm und mit Werkstoffmesser.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account