GRAF Deckel f.Abfallsammler 90l blau Kunststoff

Artikelnummer: Z00064919
EAN: 4023122104261
Herstellernummer: 778044
GRAF Deckel f.Abfallsammler 90l blau Kunststoff
Brutto Set-Preis 19,29 € Netto 16,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material PE
für Inhalt 90 Liter
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]