GRAF Deckel f.Abfallsammler 90l grau Kunststoff

Artikelnummer: Z00064917
EAN: 4023122102182
Herstellernummer: 778049
GRAF Deckel f.Abfallsammler 90l grau Kunststoff
Inkl. Steuern: 19,29 € VE 1 Stück Netto 16,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Inhalt 90 Liter
Material PE
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen