GRAF Deckel f.Kunststoffbehälter 90 l natur lebensmittelecht

Artikelnummer: Z00064358
EAN: 4023122191568
Herstellernummer: 778129
GRAF Deckel f.Kunststoffbehälter 90 l natur lebensmittelecht
Brutto Set-Preis 22,11 € Netto 18,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

eckig · aus stabilem Polypropylen · Höhe 35 mm · lebensmittelecht · natur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 35
Material Polypropylen
passend für Inhalt 90 Liter
Farbe natur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]