Schleifblatt C470, 10er-Pack, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 40

Artikelnummer: Z00478097
EAN: 3165140821193
Herstellernummer: 2608608Z93
Bosch
Schleifblatt C470, 10er-Pack, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 40
UVP: 12,03 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 5,34 € VE 10 Stück Netto 4,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Deltaschleifer. 7 Löcher, mit Klettsystem. Breite: 100 mm, Länge: 150 mm, Körnung 40. Leistungsstarkes Schleifblatt. Zum Schleifen in Ecken und Flächen. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Deltaschleifern von Bosch, Festool.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.419
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 118
Blattabmessung mm 100x150
Korngröße 40
Kornart sonstige
Länge (mm) 100
Körnung 40
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen