Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 100

Artikelnummer: Z00477293
EAN: 3165140551540
Herstellernummer: 2608607881
Bosch
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 100
UVP: 19,21 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 9,13 € VE 50 Stück Netto 7,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Deltaschleifer. 6 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung: 93 mm, Körnung 100. Leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Deltaschleifern von Bosch, Makita, Metabo, Skil.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.014
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 130
Blattabmessung mm 93
Korngröße 100
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung 100
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen