Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, 95 mm, 240

Artikelnummer: Z00187563
EAN: 3165140671941
Herstellernummer: 2608608561
Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, 95 mm, 240
Inkl. Steuern: 3,88 € VE 1 Stück Netto 3,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, Blattabmessung: 95 mm, Körnung 240, leistungsstarkes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen in Ecken und Flächen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Dreieickschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.009
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 95
Blattabmessung mm 95
Länge 95
Korngröße 240
Kornart sonstige
Körnung 240
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen