Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 100

Artikelnummer: Z00187638
EAN: 3165140672009
Herstellernummer: 2608608567
Bosch
Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 100
Inkl. Steuern: 0,52 € VE 1 Stück Netto 0,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, Blattabmessung: 100 x 150 mm, Körnung 100, leistungsstarkes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen in Ecken und Flächen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Dreieickschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.015
Mit Löchern true
Breite (mm) 150
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 100x150
Länge 100
Korngröße 100
Kornart sonstige
Körnung 100
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen