Bosch Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 150

Artikelnummer: Z00187640
EAN: 3165140672023
Herstellernummer: 2608608569
Bosch Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 150
Inkl. Steuern: 0,56 € VE 1 Stück Netto 0,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, Blattabmessung: 100 x 150 mm, Körnung 150, leistungsstarkes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen in Ecken und Flächen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Dreieickschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Körnung 150
Abmessung Länge 162 Millimeter
Kornart sonstige
Abmessung Breite 109 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Für Exzenterschleifer false
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer true
Länge 100
Volumen 0.018 Kubikdezimeter
Blattabmessung mm 100x150
Korngröße 150
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Breite (mm) 150
Materialanwendung Holz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen