Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 400

Artikelnummer: Z00187645
EAN: 3165140672078
Herstellernummer: 2608608574
Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, 100 x 150 mm, 400
Inkl. Steuern: 0,55 € VE 1 Stück Netto 0,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 7 Löcher, Blattabmessung: 100 x 150 mm, Körnung 400, leistungsstarkes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen in Ecken und Flächen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Dreieickschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.015
Mit Löchern true
Breite (mm) 150
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 100x150
Länge 100
Korngröße 400
Kornart sonstige
Körnung 400
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen