Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 4 Löcher, Klett, 120

Artikelnummer: Z00184853
EAN: 3165140337090
Herstellernummer: 2 608 607 430
Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 4 Löcher, Klett, 120
UVP: 10,29 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 3,96 € 5 Stück pro Packung Netto 3,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 4 Löcher, Klett, 120 ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Multischleifer, 5er-Pack, 4 Löcher, mit Klettsystem, Körnung 120, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Black und Decker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Volumen 0.272 Kubikdezimeter
Einsatzbereich trocken
Bruttogewicht 0.050 Kilogramm
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Mit Löchern true
Breite 100
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Blattabmessung(en) 100x170 Millimeter
Spezifikation 120
Nettogewicht 0.050 Kilogramm
Kornart Korund
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Korngröße 120
Abmessung Breite 121 Millimeter
SOL Date 01.07.2015
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 204 Millimeter
Länge 1 170
Durchmesser -
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]