Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 180, 4 Löcher, Klett, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184854
EAN
3165140337106
Herstellernummer
2 608 607 431
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184854
EAN
3165140337106
Herstellernummer
2 608 607 431
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite120 Millimeter
Abmessung Höhe17 Millimeter
Abmessung Länge209 Millimeter
Blattabmessung(en)95X135
Breite95
Bruttogewicht0,046 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
HerkunftslandCH
Höhe16 Millimeter
KornartKorund
Korngröße180
Körnung180
Länge170
MaterialanwendungHolz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,046 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation180
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,426 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Multischleifer, 5er-Pack, 4 Löcher, mit Klettsystem, Körnung 180, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Black und Decker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente