Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 105 mm, 40

Artikelnummer: Z00187034
EAN: 3165140159951
Herstellernummer: 2608605177
Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 105 mm, 40
Brutto Set-Preis 2,70 € 5 Stück pro Kasten Netto 2,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 105 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von AEG, Kress

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Breite 0
Volumen 0.122 Kubikdezimeter
Korngröße 40
Kornart sonstige
Blattabmessung mm 105
Für Dreieckschleifer true
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Körnung 40
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung Breite 108 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Mit Löchern true
Streuart sonstige
Länge 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]