Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 105 mm, 80

Artikelnummer: Z00187036
EAN: 3165140159975
Herstellernummer: 2608605179
Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 105 mm, 80
Brutto Set-Preis 2,40 € 5 Stück pro Kasten Netto 2,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 105 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von AEG, Kress

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattabmessung mm 105
Korngröße 80
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 125 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Länge 125
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Körnung 80
Volumen 0.122 Kubikdezimeter
Breite 0
Für Dreieckschleifer true
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Breite 108 Millimeter
Mit Löchern true
Materialanwendung Holz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]