Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 105 mm, 120

Artikelnummer: Z00187037
EAN: 3165140159982
Herstellernummer: 2608605180
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 105 mm, 120
Inkl. Steuern: 2,34 € VE 5 Stück Netto 1,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 105 mm, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von AEG, Kress

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.110
Mit Löchern true
Breite 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 110
Blattabmessung mm 105
Länge 125
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen