Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 60

Artikelnummer: Z00184470
EAN: 3165140170840
Herstellernummer: 2608605600
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 60
UVP: 5,07 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 2,39 € VE 1 Packung Netto 2,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Holz
Kornart Korund
Länge 93 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsatzbereich trocken
Breite (mm) 0
Mit Löchern true
Blattabmessung mm 93
Für Dreieckschleifer true
Abmessung Länge 122 Millimeter
Korngröße 60
Volumen 0.114 Kubikdezimeter
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Körnung 60
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Breite 104 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen