Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 40

Artikelnummer: Z00184469
EAN: 3165140170833
Herstellernummer: 2608605599
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 40
UVP: 5,69 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 2,94 € VE 1 Packung Netto 2,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.113
Mit Löchern true
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 121
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93
Korngröße 40
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen