Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 180

Artikelnummer: Z00184473
EAN: 3165140170871
Herstellernummer: 2608605603
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 180
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Packung Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.114
Mit Löchern true
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 122
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93
Korngröße 180
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 180
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen