Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184399
EAN
3165140170628
Herstellernummer
2 608 605 578
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184399
EAN
3165140170628
Herstellernummer
2 608 605 578
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite121 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge210 Millimeter
Blattabmessung(en)100x170
Breite100
Bruttogewicht0,047 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Herkunftsland999
Höhe16 Millimeter
KornartKorund
Korngröße240
Körnung240
Länge170
MaterialanwendungHolz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,030 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation100 x 170 mm, 240
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,407 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Multischleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 100 mm, Länge: 170 mm, Körnung 240, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Black und Decker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente