Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 100 x 170 mm, 80

Artikelnummer: Z00187041
EAN: 3165140160025
Herstellernummer: 2608605184
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, 8 Löcher, Klett, 100 x 170 mm, 80
UVP: 6,83 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Packung Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Multischleifer, 5er-Pack, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 100 mm, Länge: 170 mm, Körnung 80, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Black und Decker

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.424
Mit Löchern true
Breite (mm) 170
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 208
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 120
Blattabmessung(en) mm 100x170
Korngröße 80
Kornart Korund
Länge (mm) 100
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen