Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 32 mm, 80

Artikelnummer: Z00187025
EAN: 3165140159869
Herstellernummer: 2608605168
Bosch Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 32 mm, 80
UVP: 3,62 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Paket Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, ungelocht, Blattabmessung: 32 mm, Körnung 80, leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattabmessung mm 32
Unterlage sonstige
Korngröße 80
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge 121 Millimeter
Länge 32 Millimeter
Kornart Korund
Materialanwendung Holz
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 60 Millimeter
Mit Löchern false
Volumen 0.080 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Breite (mm) 0
Streuart sonstige
Für Dreieckschleifer true
Körnung 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen