Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 32 mm, 120

Artikelnummer: Z00187026
EAN: 3165140159876
Herstellernummer: 2608605169
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 32 mm, 120
UVP: 3,57 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,70 € VE 1 Packung Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, ungelocht, Blattabmessung: 32 mm, Körnung 120, leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.055
Mit Löchern false
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 60
Blattabmessung mm 32
Korngröße 120
Kornart Korund
Länge (mm) 32
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen