Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 82 mm, 60

Artikelnummer: Z00187030
EAN: 3165140159913
Herstellernummer: 2608605173
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 82 mm, 60
Inkl. Steuern: 2,37 € VE 5 Stück Netto 1,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, ungelocht, Blattabmessung: 82 mm, Körnung 60, leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Fein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer true
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Kornart sonstige
Volumen 0.095 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 110 Millimeter
Körnung 60
Für Exzenterschleifer false
Blattabmessung mm 82
Länge 110
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 86 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Breite 0
Korngröße 60
Mit Löchern false
Materialanwendung Holz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen