Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 82 mm, 180

Artikelnummer: Z00187309
EAN: 3165140170574
Herstellernummer: 2608605573
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 82 mm, 180
Inkl. Steuern: 2,12 € VE 5 Stück Netto 1,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, ungelocht, Blattabmessung: 82 mm, Körnung 180, leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Fein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.092
Mit Löchern false
Breite 82
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 107
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 86
Blattabmessung mm 82
Länge 107
Korngröße 180
Kornart sonstige
Körnung 180
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen