Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 82 mm, 240

Artikelnummer: Z00187419
EAN: 3165140170581
Herstellernummer: 2608605574
Schleifblatt Expert for Wood, 5er-Pack, ungelocht, 82 mm, 240
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 5 Stück Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 5er-Pack, ungelocht, Blattabmessung: 82 mm, Körnung 240, leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Fein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Länge 108
Volumen 0.066 Kubikdezimeter
Korngröße 240
Einsatzbereich trocken
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Blattabmessung mm 82
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Mit Löchern false
Materialanwendung Holz
Körnung 240
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Breite 87 Millimeter
Abmessung Länge 108 Millimeter
Breite 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen