Schleifblatt Expert for Wood, 6er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 60, 120, 240

Artikelnummer: Z00186482
EAN: 3165140160094
Herstellernummer: 2608605191
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 6er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 60, 120, 240
UVP: 5,07 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Packung Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 6er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 60, 120, 240, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.114
Mit Löchern true
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 122
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93
Korngröße 60
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung [60, 120, 240]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen