Schleifblatt Expert for Wood, 6er-Pack, ungelocht, 82 mm, 120

Artikelnummer: Z00187033
EAN: 3165140159944
Herstellernummer: 2608605176
Schleifblatt Expert for Wood, 6er-Pack, ungelocht, 82 mm, 120
Inkl. Steuern: 2,25 € VE 6 Stück Netto 1,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Dreieckschleifer, 6er-Pack, ungelocht, Blattabmessung: 82 mm, Körnung 120, leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Dreieckschleifer von Fein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern false
Für Dreieckschleifer true
Streuart sonstige
Für Exzenterschleifer false
Unterlage sonstige
Materialanwendung Holz
Korngröße 60
Volumen 0.141 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 105 Millimeter
Kornart sonstige
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Körnung [60, 120, 240]
Breite 0
Einsatzbereich trocken
Länge 107
Abmessung Länge 122 Millimeter
Blattabmessung mm 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen