Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 11 Löcher, 102 x 62, 93 mm, 40

Artikelnummer: Z00184841
EAN: 3165140323239
Herstellernummer: 2608607402
Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 11 Löcher, 102 x 62, 93 mm, 40
UVP: 13,40 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 6,14 € VE 10 Stück Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Multischleifer, 10-teilig, 11 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 40, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 186 Millimeter
Länge 102 Millimeter
Blattabmessung(en) mm 102x62, 93
Streuart sonstige
Mit Löchern true
Korngröße 40
Körnung 40
Einsatzbereich trocken
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Breite 120 Millimeter
Kornart Korund
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Breite (mm) 62
Materialanwendung Farbe
Volumen 0.379 Kubikdezimeter
Unterlage sonstige
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen