Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt-Set C470, Best for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 80, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184842
EAN
3165140323246
Herstellernummer
2 608 607 403
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,29 € 5,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184842
EAN
3165140323246
Herstellernummer
2 608 607 403
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite121 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge188 Millimeter
Blattabmessung(en)102x62, 93
Breite102
Bruttogewicht0,075 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
HerkunftslandCH
Höhe16 Millimeter
KornartKorund
Korngröße80
Körnung80
Länge102
MaterialanwendungFarbe
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,075 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation102 x 62, 93 mm, 80
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,364 Millimeter
Zolltarifnummer68053000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Multischleifer, 10-teilig, 11 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 80, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente