Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 80

Artikelnummer: Z00186931
EAN: 3165140159531
Herstellernummer: 2608605135
Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 80
Inkl. Steuern: 2,43 € VE 5 Stück Netto 2,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich trocken
Materialanwendung Farbe
Unterlage sonstige
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Blattabmessung mm 93
Streuart sonstige
Länge 110
Für Dreieckschleifer true
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Breite 100 Millimeter
Korngröße 80
Volumen 0.088 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 110 Millimeter
Körnung 80
Breite 0
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen