Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 180

Artikelnummer: Z00186934
EAN: 3165140159562
Herstellernummer: 2608605138
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Paint, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 180
Inkl. Steuern: 2,30 € VE 5 Stück Netto 1,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.110
Mit Löchern true
Breite 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 93
Länge 110
Korngröße 180
Kornart sonstige
Körnung 180
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen