Schleifblatt-Set Best for Paint, 6er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 60, 120, 240

Artikelnummer: Z00186936
EAN: 3165140159654
Herstellernummer: 2608605147
Schleifblatt-Set Best for Paint, 6er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 60, 120, 240
Inkl. Steuern: 2,57 € VE 6 Stück Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Dreieckschleifer, 6er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 60, 120, 240, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.110 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Streuart sonstige
Blattabmessung mm 93
Für Exzenterschleifer false
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Körnung [60, 120, 240]
Abmessung Länge 110 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Materialanwendung Farbe
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Länge 110
Für Dreieckschleifer true
Breite 0
Korngröße 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen