Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 100

Artikelnummer: Z00186484
EAN: 3165140160117
Herstellernummer: 2608605193
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 100
UVP: 5,43 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,46 € VE 1 Paket Netto 2,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 100, geeignet für Grob- bis Glanzschliff extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 100
Für Dreieckschleifer true
Kornart sonstige
Streuart sonstige
Für Exzenterschleifer false
Product Type Zubehör
Länge 93 Millimeter
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 100 Millimeter
Volumen 0.110 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Blattabmessung mm 93
Materialanwendung Stein
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge 110 Millimeter
Körnung 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen