Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 320

Artikelnummer: Z00186488
EAN: 3165140160155
Herstellernummer: 2608605197
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 320
UVP: 5,43 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,46 € VE 1 Paket Netto 2,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 320, geeignet für Grob- bis Glanzschliff extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Materialanwendung Stein
Korngröße 320
Blattabmessung mm 93
Product Type Zubehör
Für Exzenterschleifer false
Unterlage sonstige
Länge 93 Millimeter
Kornart sonstige
Für Dreieckschleifer true
Körnung 320
Volumen 0.110 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 110 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Mit Löchern true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen