Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 400

Artikelnummer: Z00186489
EAN: 3165140160162
Herstellernummer: 2608605198
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 400
UVP: 5,43 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Packung Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 400, geeignet für Grob- bis Glanzschliff extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.127
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 122
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93
Korngröße 400
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung 400
Materialanwendung Stein
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen