Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 1200

Artikelnummer: Z00186491
EAN: 3165140159180
Herstellernummer: 2608605200
Schleifblatt-Set Best for Stone, 5er-Pack, 6 Löcher, 93 mm, 1200
UVP: 5,43 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,44 € VE 1 Packung Netto 2,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Stone für Dreieckschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 1200, geeignet für Grob- bis Glanzschliff extrem harten Werkstoffen wie Stein, Glas, Plexiglas, Autolack oder Einbrennlack, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.110
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 93
Korngröße 1200
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung 1200
Materialanwendung Stein
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen