Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 80

Artikelnummer: Z00186939
EAN: 3165140159685
Herstellernummer: 2608605150
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 80
UVP: 5,18 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 2,36 € VE 5 Stück Netto 1,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Dreieckschleifer, 5-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Exzenterschleifer false
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Materialanwendung Metall/Holz
Körnung 80
Abmessung Länge 122 Millimeter
Breite (mm) 0
Unterlage sonstige
Kornart Korund
Volumen 0.114 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Product Type Zubehör
Länge 93 Millimeter
Für Dreieckschleifer true
Mit Löchern true
Korngröße 80
Blattabmessung mm 93
Abmessung Breite 104 Millimeter
Einsatzbereich trocken

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen