Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 100

Artikelnummer: Z00186940
EAN: 3165140159692
Herstellernummer: 2608605151
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 100
UVP: 5,07 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Packung Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Dreieckschleifer, 5-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 100, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.127
Mit Löchern true
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 122
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93
Korngröße 100
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 100
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen