Bosch Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 240

Artikelnummer: Z00184403
EAN: 3165140603096
Herstellernummer: 2607017110
Bosch Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 6 Löcher, Klett, 93 mm, 240
UVP: 13,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 9,16 € VE 1 Paket Netto 7,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung (Eckmaß): 93 mm, Inhalt: 25 Stück mit Körnung 240, zum perfekten Fertig- und Feinschleifen von Holz, Lack-, Zwischenschliff und Anschleifen von Lackfehlern, entfernen von Fasern von der Oberfläche und Feinschliff vor der Beize oder Lasur, passgenaue Universal-Schleifblätter im Format 93 mm mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel, 6 Absauglöcher für Staubabsaugung, passend zu Dreieckschleifern aller Elektrowerkzeugmarken, Sicherheitshinweis: bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 90 Millimeter
Volumen 0.154 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Streuart sonstige
Länge 0
Product Type Zubehör
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 120 x 96 x 20
Für Exzenterschleifer false
Breite 0
Korngröße 240
Kornart sonstige
Für Dreieckschleifer true
NEU! nein
Abmessung Länge 95 Millimeter
Verpackung Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Durchmesser 93
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Unterlage sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen